#2-56X1/4 サラCAP(UNC 大阪魂 12874429 #2-56X1/4 サラCAP(UNC 大阪魂 12874429

サラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 寸法k(mm)1.625 注文コード12874429 品番#2-56X1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#2-56 穴径(Φmm)六角穴:0.05 寸法d(mm)約2.1 寸法t(mm)0.965 寸法k(mm)1.625 寸法dk(mm)5.003 寸法ds(mm)2.184 長さ(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする