大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法k(mm)
2.108
注文コード
12874465
品番
#4-40X7/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40
寸法d(mm)
約2.8
寸法t(mm)
1.397
寸法k(mm)
2.108
寸法dk(mm)
6.477
寸法ds(mm)
2.844
穴径(inch)
六角穴:1/16
長さ(inch)
7/16