大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
寸法k(mm)
2.286
注文コード
12874481
品番
#5-40X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#5-40
寸法d(mm)
約3.1
寸法t(mm)
1.549
寸法k(mm)
2.286
寸法dk(mm)
7.137
寸法ds(mm)
3.175
穴径(inch)
六角穴:5/64
長さ(inch)
1/2