#5-40X1/4 サラCAP(UNC 大阪魂 12874490 #5-40X1/4 サラCAP(UNC 大阪魂 12874490

サラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 寸法k(mm)2.286 注文コード12874490 品番#5-40X1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#5-40 寸法d(mm)約3.1 寸法t(mm)1.549 寸法k(mm)2.286 寸法dk(mm)7.137 寸法ds(mm)3.175 穴径(inch)六角穴:5/64 長さ(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする