#6-32X1" サラCAP(UNC 大阪魂 12874499 #6-32X1" サラCAP(UNC 大阪魂 12874499

サラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)2.463 注文コード12874499 品番#6-32X1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#6-32 寸法d(mm)約3.5 寸法t(mm)1.676 寸法k(mm)2.463 寸法dk(mm)7.797 寸法ds(mm)3.505 穴径(inch)六角穴:5/64 長さ(inch)1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする