大容量真空フィルタ VFL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過度(μm)200 注文コード12874516 品番VFL360-G4-200M-NB
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はろ過度・接続部径など72種類から選べます 他の種類を見る

流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。

ろ過面積(cm2)64.4 用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) ブラケット無し 使用流体空気 容量(cm3)ボウル貯容量:90 ろ過度(μm)200 使用圧力範囲(kPa)-101〜0 接続形状管用平行メネジ RoHS指令(10物質対応)対応 処理流量(L/min[ANR])360 真空破壊圧力(MPa)0.1以下 接続サイズG1/2
注意
※本製品は防爆構造ではありませんので、真空破壊を目的とした瞬間的な加圧以外の正圧印加はしないでください。
※本体の破損により人体への負傷の危険性があります。
※ボウル材質はポリカーボネートです。
※雰囲気内での使用は避けてください。
※ボウルの破損により人体への負傷の危険性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする