大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
8.229
注文コード
12874535
品番
5/8-11X4"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/8-11
寸法d(mm)
約15.8
寸法t(mm)
5.588
寸法k(mm)
8.229
寸法dk(mm)
30.175
寸法ds(mm)
15.875
穴径(inch)
六角穴:3/8
長さ(inch)
4"