大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
5.943
注文コード
12874560
品番
7/16-14X2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14
寸法d(mm)
約11
寸法t(mm)
4.038
寸法k(mm)
5.943
寸法dk(mm)
21.437
寸法ds(mm)
11.112
穴径(inch)
六角穴:1/4
長さ(inch)
2"