SSJNC10-02 スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ) 12875024 SSJNC10-02 スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ) 12875024 SSJNC10-02 スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ) 12875024 SSJNC10-02 スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ) 12875024

スロットルバルブ SUS316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ(R)PT1/4 注文コード12875024 品番SSJNC10-02
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど26種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。

用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。 形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 シールネジ部:無し 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R 接続ねじ(R)PT1/4 使用流体空気、水、その他薬品など 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリース禁油(シールゴムには、フッ素コーティング)
注意
※1.使用流体が薬品、溶剤、混合ガスなどの場合は耐薬品性を確認の上ご使用ください。使用条件により継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※2.使用流体が水、液体の時に仕様に記載された条件全てを満足しない場合は、使用しないでください。継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※3.アクチュエータの速度を調整する際、本体のニードルを全閉状態から徐々に開いて調整してください。ニードルが開いているとアクチュエータが飛出す危険性があります。なお、ニードルは時計回りに回すと閉じ、反時計回りに回すと開きます。
※4.機器の流量調整をする際、本体ニードル全閉状態から徐々に開いて調整してください。ニードルが開いていると機器に瞬時に大流量が印加され、機器破損の危険性があります。
※5.以下の使用条件においては、インサートリングを必ず使用してください。使用しないとチューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。 ・温度変化の激しい流体及び環境で使用する場合。 ・高温で使用する場合。
※6.継手部が揺動、回転する条件下では使用しないでください。製品の破損、ネジの緩みの原因となる可能性があります。
※7.ニードル全閉時の制御流については漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とするような使い方はしないでください。
※8.管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取付けの際はご注意ください。ネジ部にシールテープ、シール剤などを使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、または塗布してください。
※9.耐蝕性、発塵性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合はあらかじめ使用条件に即した採用評価をしてくださ い。
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする