大阪魂
ユニクロHS(アンスコ(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(16個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(16個)
1袋(18個)
1袋(12個)
ねじの呼びd
M6
M10
M12
M4
M6
M8
長さ(mm)
10
15
16
30
35
50
4
10
8
12
25
ピッチ(mm)
1
1.5
1.75
0.7
1
1.25
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
12875111
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法S(mm)
3.08
寸法e(mm)
3.443
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M6
寸法dt(mm)
1.5