曜日別特売
6X8 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12875120

 

6X8 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12875120
6X8 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12875120

ユニクロHS(アンスコ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)8
ピッチ(mm)1
内容量1袋(18個)注文コード12875120品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法S(mm)3.08寸法e(mm)3.443寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM6寸法dt(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする