曜日別特売
8X8 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12875165

 

8X8 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12875165
8X8 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12875165

ユニクロHS(アンスコ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)8
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(12個)注文コード12875165品番8X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法S(mm)4.095寸法e(mm)4.583寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM8寸法dt(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする