2X10 0.8パイSUSエアーヌキCAP(ゼン 大阪魂 12875181 2X10 0.8パイSUSエアーヌキCAP(ゼン 大阪魂 12875181

0.8パイSUSエアーヌキCAP(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)10 寸法C(mm)2 注文コード12875181 品番2X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,106
販売価格(税別)
1,005
この商品は長さ・寸法Cなど14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 呼びM2 寸法D(Φmm)0.8 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)2 寸法A(Φmm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする