大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
0.8パイSUSエアーヌキCAP(ゼン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
10
寸法C(mm)
2.5
注文コード
12875251
品番
2.5X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・寸法C
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
呼び
M2.5
寸法D(Φmm)
0.8
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
2.5
寸法A(Φmm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12875251
2.5X10
62468107
A002J0000025010000
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1箱(200本)
¥
119,800
税込
¥
131,780
注文コードが変更になりました