大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
0.8パイSUSエアーヌキCAP(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
3
寸法C(mm)
2.5
注文コード
12875269
品番
2.5X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法C
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
呼び
M2.5
寸法D(Φmm)
0.8
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
2.5
寸法A(Φmm)
4.5