曜日別特売
2X2 3カ-B HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12875461

 

2X2 3カ-B HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12875461
2X2 3カ-B HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12875461

3カ-B HS(ナガイ(CCP(WP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)
呼び径dM2
長さ(mm)2
ピッチ(mm)0.4
内容量1袋(11個)注文コード12875461品番2X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2ピッチ(mm)0.4寸法e(mm)1.003寸法P(mm)0.15寸法s(mm)0.889呼び径dM2寸法dz(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする