スーパーエアコンプレッサ AK-1310Eシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12875496 品番AK-HH1310
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。
ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!
操作パネルの刷新,
横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。
お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。

電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 騒音値(dB)ハイパワー:62、静音モード:55 タンク容量(L)11 質量(kg)16 用途高圧機 種類静音 最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450 モーターDCブラシレスモータ 空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個) 吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa) モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573 圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5〜3.9 OFF圧 約2.9〜4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4) 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1〜2.45×1(約1〜25)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする