MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の コンプレッサー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タンクマウント型コンプレッサー
スーパーエアタンク脱着式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12875514
品番
AK-T16(44K)
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!
仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。
タンク容量(L)
16
質量(kg)
7
付属品
エアチャック44K
最高圧力(MPa)
タンク内:4.4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
202×429×540