CZL-2PM SUS304 EPDM コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器 12875575 CZL-2PM SUS304 EPDM コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器 12875575 CZL-2PM SUS304 EPDM コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器 12875575 CZL-2PM SUS304 EPDM コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器 12875575 CZL-2PM SUS304 EPDM コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器 12875575 CZL-2PM SUS304 EPDM コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器 12875575

コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12875575 品番 CZL-2PM SUS304 EPDM
参考基準価格(税別)¥5,045 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。
また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。
スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。
小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。
コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。
プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。

用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)19 使用温度範囲(℃)-10〜100 寸法H(mm)六角14 バルブ構造バルブ付き ソケットorプラグプラグ 材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 全長L(mm)39.5 寸法D(Φmm)15.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 寸法C(mm)21.5 接続方式ワンタッチ式 取付ねじ相手側Rc 1/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])14[143] 適合流体空気・水 取付ねじサイズR 1/4
注意
※サイズが異なる場合は接続できません。
※流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする