16X110 3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12875637

 

16X110 3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12875637
16X110 3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12875637

3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM16
長さ(mm)110
ピッチP(mm)2
内容量1個注文コード12875637品番16X110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,401
販売価格(税別)
1,274
長さ(mm)110寸法t(mm)1欄:6.4、2欄:10.0寸法s(mm)8.115ピッチP(mm)2寸法dp(mm)12寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする