大阪魂
3カ-WHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(6個)
1個
1袋(38個)
1袋(19個)
ねじの呼びd
M20
M10
M12
M16
M20
M5
M8
長さ(mm)
90
32
90
10
100
110
120
150
55
60
70
40
12
6
ピッチP(mm)
2.5
1.5
1.75
2
2.5
0.8
1.25
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12875707
品番
20X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,458
販売価格(税別)
¥
1,325
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法t(mm)
1欄:8.0、2欄:12.0
寸法s(mm)
10.115
ピッチP(mm)
2.5
寸法dp(mm)
15
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M20