※寸法図
大阪魂
3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(43個)
1袋(43個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(46個)
1袋(40個)
1袋(37個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(14個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
10
5
6
8
12
16
20
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(43個)
注文コード
12875741
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
2.82
寸法l(mm)
1
寸法k(mm)
2.25
寸法u(mm)
1.5
寸法da(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
IT10
ねじの呼びd
M3