曜日別特売
3X5 3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂 12875750

※寸法図

3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(51個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(51個)注文コード12875750品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)2.82寸法l(mm)1寸法k(mm)2.25寸法u(mm)1.5寸法da(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ドライブサイズIT10ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする