曜日別特売
4X12 3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂 12875786

※寸法図

3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(37個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)12
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(37個)注文コード12875786品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)3.94寸法l(mm)1.4寸法k(mm)3寸法u(mm)2.1寸法da(mm)4.7寸法dk(mm)7ドライブサイズIT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする