4X20 BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12876197 4X20 BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12876197

BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(22個) 長さ(mm)20 注文コード12876197 品番4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1.65 寸法S(mm)2.58 寸法K(mm)2.75 呼び径dM4 寸法dk(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする