10X25 BKSUSボタンCAP(ニッサンSUSボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12876301 10X25 BKSUSボタンCAP(ニッサンSUSボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12876301

BKSUSボタンCAP(ニッサンSUSボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)25 注文コード12876301 品番10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)3.12 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)17.5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする