曜日別特売
SCR-M450SEW サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCR-M450SEW サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876318
SCR-M450SEW サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876318
SCR-M450SEW サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876318
SCR-M450SEW サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876318
SCR-M450SEW サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ 12876318

サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台荷台寸法(幅)(mm)600注文コード12876318品番SCR-M450SEW
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途
倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
荷台寸法(mm)600×410荷台寸法(幅)(mm)600床面高さ(mm)118荷台寸法(奥行)(mm)410質量(kg)2.2ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)サイレントエラストマー材質(本体)PP(ポリプロピレン)ブレーキ有無なしキャスター4輪自在均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP外寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする