曜日別特売
10X10 HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂 12876441

 

10X10 HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂 12876441
10X10 HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂 12876441

HSヒラサキ-ホソメP1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)長さ(mm)10注文コード12876441品番10X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法s(mm)5.095寸法dp(mm)7寸法df(mm)おねじの谷径ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする