大阪魂
HSヒラサキ-ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
25
注文コード
12876477
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:4、2欄:6
寸法s(mm)
5.095
寸法dp(mm)
7
寸法df(mm)
おねじの谷径
ねじの呼びd
M10