※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-39VPBSE 軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ 12876616 KK-39VPBSE 軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ 12876616 KK-39VPBSE 軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ 12876616 KK-39VPBSE 軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ 12876616 KK-39VPBSE 軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ 12876616

軽量作業台(KK/耐荷重150kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H840/キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)750 注文コード12876616 品番KK-39VPBSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,900
この商品は間口・奥行など36種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付で移動もラクラク!!抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)840 質量(kg)21 材質(天板)抗菌・抗ウイルスポリエステル天板 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+) 色(天板)パステルブルー 色(本体)パールホワイト 色(脚部)パールホワイト 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 キャスター100Φサイレントエラストマー車(ストッパー付2個) 天板厚さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×21
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

抗菌・抗ウイルス天板シリーズ軽量作業台(ポリエステル天板)紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする