※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X35 クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12877168 12X35 クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12877168

クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)35 注文コード12877168 品番12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法t(mm)4.3 寸法r(mm)0.6 寸法F(mm)0.45 寸法e(mm)9.149 寸法b(mm)36 寸法s(mm)8.175 寸法k(mm)7.44 寸法da(mm)13.5 寸法w(mm)1.8 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)26.88 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする