※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20X60 クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12877256 20X60 クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12877256

クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)60 注文コード12877256 品番20X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥932
販売価格(税別)
847
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 寸法t(mm)5.6 寸法r(mm)0.8 寸法F(mm)0.75 寸法e(mm)13.716 寸法b(mm)52 寸法s(mm)12.212 寸法k(mm)10.16 寸法da(mm)22 寸法w(mm)2.2 ピッチP(mm)2.5 寸法dk(mm)40.32 寸法ds(mm)20 ねじの呼びdM20
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする