※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSM-187W 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CSM/耐荷重500kg/メラミン天板/H740) サカエ 12877298 CSM-187W 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CSM/耐荷重500kg/メラミン天板/H740) サカエ 12877298 CSM-187W 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CSM/耐荷重500kg/メラミン天板/H740) サカエ 12877298 CSM-187W 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CSM/耐荷重500kg/メラミン天板/H740) サカエ 12877298

実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CSM/耐荷重500kg/メラミン天板/H740)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12877298 品番 CSM-187W
参考基準価格(税別)¥82,700 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。
また天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方にも向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
天板(ホワイト色)+本体色(パールホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)48 材質(天板)メラミン 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+) 色(天板)ホワイト 色(本体)パールホワイト 色(脚部)パールホワイト 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×30 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする