4X30 ステンTORX-ボタンCAP 大阪魂 12877299 4X30 ステンTORX-ボタンCAP 大阪魂 12877299

ステンTORX-ボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 長さ(mm)30 注文コード12877299 品番4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法A(mm)3.94 寸法t(mm)1.05 寸法r(mm)0.2 寸法k(mm)2.2 寸法da(mm)4.7 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7.6 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4 ねじ部長さ(mm)全ねじの範囲:8〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする