大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンTORX-ボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
45
注文コード
12877326
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
寸法A(mm)
3.94
寸法t(mm)
1.05
寸法r(mm)
0.2
寸法k(mm)
2.2
寸法da(mm)
4.7
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7.6
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:8〜16