※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKT5-159FEN 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500〜650) サカエ 12877490 TKT5-159FEN 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500〜650) サカエ 12877490 TKT5-159FEN 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500〜650) サカエ 12877490 TKT5-159FEN 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500〜650) サカエ 12877490 TKT5-159FEN 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500〜650) サカエ 12877490 TKT5-159FEN 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500〜650) サカエ 12877490

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500〜650)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12877490 品番 TKT5-159FEN
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

高さ500〜650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)400 間口(mm)1500 奥行(mm)900 高さ(mm)500〜650 質量(kg)49 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×25 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする