※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL-708AC 装置固定金具 サカエ 12877700 DL-708AC 装置固定金具 サカエ 12877700 DL-708AC 装置固定金具 サカエ 12877700 DL-708AC 装置固定金具 サカエ 12877700 DL-708AC 装置固定金具 サカエ 12877700

装置固定金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12877700 品番 DL-708AC
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)

用途装置・機械の耐震対策として。 付属品本体×2個、アンカーボルトM8用アタッチメント×4個 適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM 適合サイズ(mm)D750用 取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする