4X8 ユニクロ10.9CAP P=1(オカイ 大阪魂 12877701 4X8 ユニクロ10.9CAP P=1(オカイ 大阪魂 12877701

ユニクロ10.9CAP P=1(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(43個) 長さ(mm)8 注文コード12877701 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 寸法D1(Φmm)10 寸法T(mm)0.8 寸法s(mm)3 寸法d1(Φmm)3.55 寸法k(mm)4 ねじの呼びM4×0.7 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする