※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-03DJAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877840 SPE-03DJAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877840 SPE-03DJAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877840

アルミスペシャルワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)330 材質(車輪)導電ゴム 材質(金具)スチール 注文コード12877840 品番SPE-03DJAL
参考基準価格(税別)¥38,820 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は奥行・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。

高さ(mm)800 奥行(mm)330 間口(mm)400 キャスター径(Φmm)75 材質(車輪)導電ゴム 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)4.5 ストッパーあり(×2) 均等耐荷重(kg)50 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)1 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする