※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPF-03SEJAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877910 SPF-03SEJAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877910 SPF-03SEJAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877910

アルミスペシャルワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 材質(車輪)サイレントエラストマー 材質(金具)スチール 注文コード12877910 品番SPF-03SEJAL
参考基準価格(税別)¥45,890 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は奥行・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。

高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)540 キャスター径(Φmm)75 材質(車輪)サイレントエラストマー 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)5.6 ストッパーあり(×2) 均等耐荷重(kg)50 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)1 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする