3X8 A2-100ローヘッドCAP 大阪魂 12878008 3X8 A2-100ローヘッドCAP 大阪魂 12878008

A2-100ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)8 注文コード12878008 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 呼びM3 寸法t(mm)1.5 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする