3X25X25 CAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12878096 3X25X25 CAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12878096

CAPアンスコ(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(37個) 長さ(mm)25 注文コード12878096 品番3X25X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.3 寸法l(mm)25 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする