5X45X45 CAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12878166 5X45X45 CAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12878166

CAPアンスコ(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(17個) 長さ(mm)45 注文コード12878166 品番5X45X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 ピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)2.5 寸法l(mm)45 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする