大阪魂
HS(ナガイ(GS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(16個)
呼び径d
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
4
3
4
6
8
10
12
5
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
12878236
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5
山数
17±1
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
寸法d2(mm)
1.5
寸法d3(mm)
2.2
寸法l1(mm)
0.4
寸法l2(mm)
0.7
寸法t2(mm)
2
呼び径d
M3