大阪魂
HS(ナガイ(GS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(18個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(16個)
呼び径d
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
3
4
6
8
10
12
5
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
12878315
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
山数
19±1
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
寸法d2(mm)
2
寸法d3(mm)
2.9
寸法l1(mm)
0.5
寸法l2(mm)
0.9
寸法t2(mm)
2.5
呼び径d
M4