大阪魂
HSクボミ-ホソメP1.0P1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
長さ(mm)
15
10
12
15
18
20
25
30
35
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12878455
品番
12X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
4.8
寸法S(mm)
6
ねじの呼びd
M12