大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
TORX-ボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
長さ(mm)
20
注文コード
12878507
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
8.94
寸法t(mm)
2.55
寸法r(mm)
0.4
寸法k(mm)
5.5
寸法da(mm)
11.2
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
17.5
ドライブサイズ
T50
ねじの呼びd
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:15〜40