10X30 TORX-ボタンCAP 大阪魂 12878525 10X30 TORX-ボタンCAP 大阪魂 12878525

TORX-ボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)30 注文コード12878525 品番10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法A(mm)8.94 寸法t(mm)2.55 寸法r(mm)0.4 寸法k(mm)5.5 寸法da(mm)11.2 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)17.5 ドライブサイズT50 ねじの呼びdM10 ねじ部長さ(mm)全ねじの範囲:15〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする