大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
TORX-ボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
長さ(mm)
35
注文コード
12878577
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
寸法A(mm)
4.52
寸法t(mm)
1.4
寸法r(mm)
0.2
寸法k(mm)
2.75
寸法da(mm)
5.7
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9.5
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:10〜30