8X12 TORX-ボタンCAP 大阪魂 12878595 8X12 TORX-ボタンCAP 大阪魂 12878595

TORX-ボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 長さ(mm)12 注文コード12878595 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法A(mm)6.76 寸法t(mm)2.35 寸法r(mm)0.4 寸法k(mm)4.4 寸法da(mm)9.2 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ドライブサイズT40 ねじの呼びdM8 ねじ部長さ(mm)全ねじの範囲:10〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする